KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 166x3,5

  • ERIKS:13639797
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 626.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 677.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 626.50

-

4+

CHF 537.00

14.29%

10+

CHF 471.00

24.82%

20+

CHF 429.50

31.44%

30+

CHF 401.00

35.99%

50+

CHF 390.50

37.67%

100+

CHF 377.00

39.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
166 mm
Schnurdicke
3.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C