CHF 595.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 643.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 595.00 | - |
4+ | CHF 511.00 | 14.12% |
10+ | CHF 448.00 | 24.71% |
20+ | CHF 404.00 | 32.10% |
30+ | CHF 377.00 | 36.64% |
50+ | CHF 367.50 | 38.24% |
100+ | CHF 358.00 | 39.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |