CHF 1'889.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'042.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'889.00 | - |
4+ | CHF 1'688.00 | 10.64% |
10+ | CHF 1'642.00 | 13.08% |
20+ | CHF 1'487.00 | 21.28% |
30+ | CHF 1'388.00 | 26.52% |
50+ | CHF 1'352.00 | 28.43% |
100+ | CHF 1'303.00 | 31.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |