CHF 615.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 665.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 615.50 | - |
4+ | CHF 528.00 | 14.22% |
10+ | CHF 463.00 | 24.78% |
20+ | CHF 423.00 | 31.28% |
30+ | CHF 395.00 | 35.82% |
50+ | CHF 384.50 | 37.53% |
100+ | CHF 370.50 | 39.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 162 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |