KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 160x4

  • ERIKS:13375472
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 718.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 776.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 718.00

-

4+

CHF 636.00

11.42%

10+

CHF 557.50

22.35%

20+

CHF 527.00

26.60%

30+

CHF 492.00

31.48%

50+

CHF 479.00

33.29%

100+

CHF 461.50

35.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
160 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C