CHF 1'264.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'366.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'264.00 | - |
4+ | CHF 1'095.00 | 13.37% |
10+ | CHF 959.50 | 24.09% |
20+ | CHF 898.50 | 28.92% |
30+ | CHF 838.50 | 33.66% |
50+ | CHF 817.00 | 35.36% |
100+ | CHF 788.50 | 37.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |