Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 152x4

  • ERIKS:13639914
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 688.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 743.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 688.00

-

4+

CHF 621.00

9.74%

10+

CHF 544.50

20.86%

20+

CHF 505.00

26.60%

30+

CHF 471.00

31.54%

50+

CHF 459.00

33.28%

100+

CHF 443.00

35.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
152 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C