CHF 572.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 618.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 572.50 | - |
4+ | CHF 490.50 | 14.32% |
10+ | CHF 430.00 | 24.89% |
20+ | CHF 389.00 | 32.05% |
30+ | CHF 363.00 | 36.59% |
50+ | CHF 353.50 | 38.25% |
100+ | CHF 344.00 | 39.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |