KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 15,54x2,62 AS568-114

  • ERIKS:13637337
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 53.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.00

-

4+

CHF 45.50

14.15%

10+

CHF 39.90

24.72%

20+

CHF 35.70

32.64%

30+

CHF 33.30

37.17%

50+

CHF 32.50

38.68%

100+

CHF 31.30

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
15.54 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
114
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6375
Temperaturbereich
von -20 bis 275 °C