CHF 544.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 588.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 544.50 | - |
4+ | CHF 468.00 | 14.05% |
10+ | CHF 410.50 | 24.61% |
20+ | CHF 366.50 | 32.69% |
30+ | CHF 342.50 | 37.10% |
50+ | CHF 333.50 | 38.75% |
100+ | CHF 322.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |