CHF 1'755.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'897.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'755.00 | - |
4+ | CHF 1'542.00 | 12.14% |
10+ | CHF 1'352.00 | 22.96% |
20+ | CHF 1'316.00 | 25.01% |
30+ | CHF 1'228.00 | 30.03% |
50+ | CHF 1'197.00 | 31.79% |
100+ | CHF 1'154.00 | 34.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |