KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 13x4

  • ERIKS:13637832
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 89.30

-

4+

CHF 76.90

13.89%

10+

CHF 67.40

24.52%

20+

CHF 60.20

32.59%

30+

CHF 56.20

37.07%

50+

CHF 54.80

38.63%

100+

CHF 52.80

40.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
13 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C