KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 139,29x3,53 AS568-254

  • ERIKS:13639551
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 528.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 570.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 528.00

-

4+

CHF 453.50

14.11%

10+

CHF 397.50

24.72%

20+

CHF 358.00

32.20%

30+

CHF 334.50

36.65%

50+

CHF 325.50

38.35%

100+

CHF 314.00

40.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®