CHF 518.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 560.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 518.50 | - |
4+ | CHF 446.00 | 13.98% |
10+ | CHF 391.00 | 24.59% |
20+ | CHF 349.50 | 32.59% |
30+ | CHF 326.50 | 37.03% |
50+ | CHF 318.00 | 38.67% |
100+ | CHF 306.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |