KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 13,94x2,62 AS568-113

  • ERIKS:13637321
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 51.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.90

-

4+

CHF 44.60

14.07%

10+

CHF 39.20

24.47%

20+

CHF 35.00

32.56%

30+

CHF 32.70

36.99%

50+

CHF 31.90

38.54%

100+

CHF 30.70

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®