CHF 593.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 641.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 593.00 | - |
4+ | CHF 535.00 | 9.78% |
10+ | CHF 469.50 | 20.83% |
20+ | CHF 435.00 | 26.64% |
30+ | CHF 406.00 | 31.53% |
50+ | CHF 395.50 | 33.31% |
100+ | CHF 381.50 | 35.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 128 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |