CHF 582.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 629.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 582.00 | - |
4+ | CHF 514.50 | 11.60% |
10+ | CHF 451.50 | 22.42% |
20+ | CHF 412.50 | 29.12% |
30+ | CHF 385.00 | 33.85% |
50+ | CHF 375.00 | 35.57% |
100+ | CHF 361.50 | 37.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |