KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 120,24x3,53 AS568-248

  • ERIKS:13639365
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 460.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 497.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 460.50

-

4+

CHF 395.50

14.12%

10+

CHF 346.50

24.76%

20+

CHF 310.50

32.57%

30+

CHF 290.00

37.02%

50+

CHF 282.00

38.76%

100+

CHF 272.00

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®