Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 108x4

  • ERIKS:13554266
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 524.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 566.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 524.00

-

4+

CHF 449.50

14.22%

10+

CHF 394.00

24.81%

20+

CHF 353.00

32.63%

30+

CHF 329.50

37.12%

50+

CHF 321.00

38.74%

100+

CHF 309.50

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
108 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C