KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 100x4,5

  • ERIKS:13639514
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 513.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 554.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 513.00

-

4+

CHF 440.00

14.23%

10+

CHF 386.00

24.76%

20+

CHF 346.00

32.55%

30+

CHF 323.00

37.04%

50+

CHF 315.00

38.60%

100+

CHF 303.00

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
100 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C