CHF 2'899.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'133.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'899.00 | - |
4+ | CHF 2'627.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'607.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'587.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'567.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'528.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'509.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 342.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 456 |
Maß nach French R | NF-R84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |