CHF 2'572.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'780.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'572.00 | - |
4+ | CHF 2'331.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'312.00 | 10.11% |
20+ | CHF 2'295.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'277.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'243.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'226.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 453 |
Maß nach French R | NF-R81 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |