CHF 51.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.20 | - |
4+ | CHF 43.90 | 14.26% |
10+ | CHF 38.50 | 24.80% |
20+ | CHF 34.50 | 32.62% |
30+ | CHF 32.20 | 37.11% |
50+ | CHF 31.40 | 38.67% |
100+ | CHF 30.30 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8.9 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R8 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |