CHF 2'278.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'462.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'278.00 | - |
4+ | CHF 2'064.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'048.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'032.00 | 10.80% |
30+ | CHF 2'017.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'986.00 | 12.82% |
100+ | CHF 1'972.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 450 |
Maß nach French R | NF-R78 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |