CHF 1'351.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'460.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'351.00 | - |
4+ | CHF 1'191.00 | 11.84% |
10+ | CHF 1'172.00 | 13.25% |
20+ | CHF 1'061.00 | 21.47% |
30+ | CHF 990.00 | 26.72% |
50+ | CHF 964.50 | 28.61% |
100+ | CHF 955.00 | 29.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Maß nach French R | NF-R67 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |