CHF 1'279.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'382.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'279.00 | - |
4+ | CHF 1'122.00 | 12.28% |
10+ | CHF 1'091.00 | 14.70% |
20+ | CHF 987.50 | 22.79% |
30+ | CHF 921.50 | 27.95% |
50+ | CHF 898.00 | 29.79% |
100+ | CHF 882.50 | 31.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Maß nach French R | NF-R65 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |