Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R60 135,89x6,99mm AS568-432

  • ERIKS:13640697
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'181.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'276.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'181.00

-

4+

CHF 1'052.00

10.92%

10+

CHF 922.50

21.89%

20+

CHF 892.50

24.43%

30+

CHF 833.00

29.47%

50+

CHF 811.00

31.33%

100+

CHF 798.00

32.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
135.89 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
432
Maß nach French R
NF-R60
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C