CHF 38.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.50 | - |
4+ | CHF 33.10 | 14.03% |
10+ | CHF 29.10 | 24.42% |
20+ | CHF 26.00 | 32.47% |
30+ | CHF 24.30 | 36.88% |
50+ | CHF 23.70 | 38.44% |
100+ | CHF 22.90 | 40.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.4 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R5A |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |