CHF 1'153.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'246.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'153.00 | - |
4+ | CHF 1'028.00 | 10.84% |
10+ | CHF 901.50 | 21.81% |
20+ | CHF 872.00 | 24.37% |
30+ | CHF 814.00 | 29.40% |
50+ | CHF 793.00 | 31.22% |
100+ | CHF 779.50 | 32.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Maß nach French R | NF-R59 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |