CHF 1'128.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'219.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'128.00 | - |
4+ | CHF 998.00 | 11.52% |
10+ | CHF 875.00 | 22.43% |
20+ | CHF 835.50 | 25.93% |
30+ | CHF 780.00 | 30.85% |
50+ | CHF 759.50 | 32.67% |
100+ | CHF 747.50 | 33.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Maß nach French R | NF-R57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |