CHF 1'114.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'204.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'114.00 | - |
4+ | CHF 966.00 | 13.29% |
10+ | CHF 847.00 | 23.97% |
20+ | CHF 808.00 | 27.47% |
30+ | CHF 754.00 | 32.32% |
50+ | CHF 734.50 | 34.07% |
100+ | CHF 722.50 | 35.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Maß nach French R | NF-R56 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |