Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R52 113,67x5,33mm AS568-349

  • ERIKS:13640335
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 819.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 885.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 819.50

-

4+

CHF 729.50

10.98%

10+

CHF 639.50

21.96%

20+

CHF 577.00

29.59%

30+

CHF 539.00

34.23%

50+

CHF 525.00

35.94%

100+

CHF 511.50

37.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
113.67 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
349
Maß nach French R
NF-R52
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C