Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R50 107,32x5,33mm AS568-347

  • ERIKS:13640251
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 773.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 836.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 773.50

-

4+

CHF 687.50

11.12%

10+

CHF 602.50

22.11%

20+

CHF 544.50

29.61%

30+

CHF 508.00

34.32%

50+

CHF 495.00

36.01%

100+

CHF 483.00

37.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
107.32 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
347
Maß nach French R
NF-R50
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C