KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R5 5,7x1,9mm

  • ERIKS:13637050
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.50

-

4+

CHF 33.10

14.03%

10+

CHF 29.10

24.42%

20+

CHF 26.00

32.47%

30+

CHF 24.30

36.88%

50+

CHF 23.70

38.44%

100+

CHF 22.90

40.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
5.7 mm
Schnurdicke
1.9 mm
Maß nach French R
NF-R5
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C