CHF 755.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 816.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 755.50 | - |
4+ | CHF 671.50 | 11.12% |
10+ | CHF 588.50 | 22.10% |
20+ | CHF 531.50 | 29.65% |
30+ | CHF 496.00 | 34.35% |
50+ | CHF 483.00 | 36.07% |
100+ | CHF 471.00 | 37.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.14 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Maß nach French R | NF-R49 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |