Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R48 100,97x5,33mm AS568-345

  • ERIKS:13640163
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 731.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 790.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 731.50

-

4+

CHF 649.50

11.21%

10+

CHF 569.50

22.15%

20+

CHF 515.00

29.60%

30+

CHF 480.50

34.31%

50+

CHF 468.00

36.02%

100+

CHF 456.00

37.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
100.97 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
345
Maß nach French R
NF-R48
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C