KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R47 97,79x5,33mm AS568-344

  • ERIKS:13640115
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 705.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 762.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 705.50

-

4+

CHF 627.50

11.06%

10+

CHF 550.00

22.04%

20+

CHF 496.50

29.62%

30+

CHF 463.50

34.30%

50+

CHF 451.50

36.00%

100+

CHF 440.50

37.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
97.79 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
344
Maß nach French R
NF-R47
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C