KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R44 88,27x5,33mm AS568-341

  • ERIKS:13639984
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 647.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 699.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 647.50

-

4+

CHF 575.50

11.12%

10+

CHF 504.50

22.08%

20+

CHF 456.50

29.50%

30+

CHF 426.00

34.21%

50+

CHF 415.00

35.91%

100+

CHF 403.50

37.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
88.27 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
341
Maß nach French R
NF-R44
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C