CHF 613.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 663.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 613.50 | - |
4+ | CHF 545.00 | 11.17% |
10+ | CHF 478.00 | 22.09% |
20+ | CHF 432.50 | 29.50% |
30+ | CHF 403.50 | 34.23% |
50+ | CHF 393.50 | 35.86% |
100+ | CHF 383.00 | 37.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.09 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Maß nach French R | NF-R43 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |