Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R42 81,92x5,33mm AS568-339

  • ERIKS:13639886
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 597.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 645.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 597.50

-

4+

CHF 531.00

11.13%

10+

CHF 465.50

22.09%

20+

CHF 421.50

29.46%

30+

CHF 393.50

34.14%

50+

CHF 383.00

35.90%

100+

CHF 373.00

37.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
81.92 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
339
Maß nach French R
NF-R42
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C