Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R39 72,39x5,33mm AS568-336

  • ERIKS:13639695
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 517.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 558.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 517.00

-

4+

CHF 445.00

13.93%

10+

CHF 390.00

24.56%

20+

CHF 348.50

32.59%

30+

CHF 325.00

37.14%

50+

CHF 316.50

38.78%

100+

CHF 305.50

40.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
72.39 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
336
Maß nach French R
NF-R39
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C