Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R37 66,04x5,33mm AS568-334

  • ERIKS:13639543
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 465.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 502.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 465.00

-

4+

CHF 401.00

13.76%

10+

CHF 351.50

24.41%

20+

CHF 313.50

32.58%

30+

CHF 292.50

37.10%

50+

CHF 285.00

38.71%

100+

CHF 275.50

40.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
66.04 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
334
Maß nach French R
NF-R37
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C