Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R33 53,34x5,33mm AS568-330

  • ERIKS:13639321
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 397.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 397.00

-

4+

CHF 341.00

14.11%

10+

CHF 299.00

24.69%

20+

CHF 267.50

32.62%

30+

CHF 250.00

37.03%

50+

CHF 243.50

38.66%

100+

CHF 235.00

40.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
53.34 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
330
Maß nach French R
NF-R33
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C