CHF 335.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 362.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 335.00 | - |
4+ | CHF 287.00 | 14.33% |
10+ | CHF 251.50 | 24.93% |
20+ | CHF 225.50 | 32.69% |
30+ | CHF 210.50 | 37.16% |
50+ | CHF 205.00 | 38.81% |
100+ | CHF 197.50 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 43.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Maß nach French R | NF-R30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |