KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R29T 43,4x3,6mm

  • ERIKS:13638560
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 187.00

-

4+

CHF 161.00

13.90%

10+

CHF 141.00

24.60%

20+

CHF 126.00

32.62%

30+

CHF 118.00

36.90%

50+

CHF 115.00

38.50%

100+

CHF 111.00

40.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
43.4 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R29T
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C