CHF 154.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 154.00 | - |
4+ | CHF 132.50 | 13.96% |
10+ | CHF 116.00 | 24.68% |
20+ | CHF 104.00 | 32.47% |
30+ | CHF 96.80 | 37.14% |
50+ | CHF 94.30 | 38.77% |
100+ | CHF 91.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.6 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R26 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |