KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R23 30,8x3,6mm

  • ERIKS:13638250
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 136.00

-

4+

CHF 117.00

13.97%

10+

CHF 102.50

24.63%

20+

CHF 91.70

32.57%

30+

CHF 85.60

37.06%

50+

CHF 83.30

38.75%

100+

CHF 80.40

40.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
30.8 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R23
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C