KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R20T 27,3x2,7mm

  • ERIKS:13637920
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.00

-

4+

CHF 75.60

14.09%

10+

CHF 66.30

24.66%

20+

CHF 59.30

32.61%

30+

CHF 55.30

37.16%

50+

CHF 53.90

38.75%

100+

CHF 52.00

40.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®