KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R20 26,2x3,6mm

  • ERIKS:13638153
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 120.50

-

4+

CHF 103.50

14.11%

10+

CHF 90.70

24.73%

20+

CHF 81.10

32.70%

30+

CHF 75.70

37.18%

50+

CHF 73.70

38.84%

100+

CHF 71.10

41.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
26.2 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R20
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C