CHF 114.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 114.50 | - |
4+ | CHF 98.20 | 14.24% |
10+ | CHF 86.20 | 24.72% |
20+ | CHF 77.00 | 32.75% |
30+ | CHF 71.90 | 37.21% |
50+ | CHF 70.00 | 38.86% |
100+ | CHF 67.50 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24.6 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R19 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |